パール金属
キューブプラス ボックス
材質
ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260283
HB-3552
105×315×190
625
スリム
¥
1,700
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
12260308
HB-3553
210×315×190
861
-
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください