クリアアシスト PCアクアボトル

クリアアシスト PCアクアボトル - パール金属クリアアシスト PCアクアボトル - パール金属クリアアシスト PCアクアボトル - パール金属クリアアシスト PCアクアボトル - パール金属
(2件のレビュー)
材質本体:PET、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(外径×高さ)(mm)70×165商品タイプスクリュータイプ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12260484HB-3721450クリアグリーン
750
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
12260509HB-3722450クリアピンク
750
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
12260545HB-3724550クリアグリーン
1,000
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
12260579HB-3725550クリアピンク
1,000
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
12260527HB-3723450クリアパープル
600
取扱い終了
12260649HB-3728600クリアピンク
1,000
取扱い終了
12260606HB-3726550クリアパープル
700
取扱い終了
12260624HB-3727600クリアグリーン
1,000
取扱い終了
12260667HB-3729600クリアパープル
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12260527HB-372325894006H-6031HB-3723 ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属 25894006ブロックスタイル PCアクアボトルパール金属1個
859
税込945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12260649HB-372885240296HB-4730HB-3728 チャージャー PCワンタッチボトル830 パール金属 85240296チャージャー PCワンタッチボトル830パール金属1本
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12260579
2024-05-15
用途: 病院での入浴介助時
医療・福祉・介護関連業

乾燥機対応のものが欲しくてまとめて購入。普段常温で飲んでいるのであえてプラスチック製にしました。スケルトンなので水を入れてもキレイに見えるし、デザインもシンプルで良いです。気に入りました。

対象商品 : 12260624
2018-11-05
用途: 山登りのときの水筒として

ポリエチレンは水ににおいがついてまずくなる、と言うより健康に影響がありそうなのでプラボトルにしているが、一番機能デザインが優れている。コスパもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする