パール金属
チャージャー スポルトジャグ用キャップユニット
(1件のレビュー)
材質
ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×108×62
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12261184
HB-3753
ブラック用
¥
1,300
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
12261209
HB-3754
シアン用
¥
1,300
¥
799
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
残り3点です
12261236
HB-3755
ダークブルー用
¥
1,300
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください