曜日別特売

アレンジDECO ワイヤースイーツスタンド

アレンジDECO ワイヤースイーツスタンド - パール金属アレンジDECO ワイヤースイーツスタンド - パール金属アレンジDECO ワイヤースイーツスタンド - パール金属
付属品六角レンチ材質質量(g)268寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立て時:240×240×245表面仕上げポリエチレン粉体塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12262277D-1131
2,200
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする