日東工業
エスシーロック 難燃タイプ
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃
色
本体:グレー、ゴムパッキン:黒
材質
本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
全16種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
選択してください
Φ3.0~4.5
Φ4.5~6.5
Φ6.5~8.5
Φ8.5~10.5
Φ10.5~12.5
Φ12.5~14.5
Φ14.5~16.5
Φ16.5~18.5
Φ18.5~20.5
Φ20.5~22.5
Φ22.0~24.0
Φ24.0~27.0
Φ27.0~30.0
Φ30.0~32.0
Φ32.0~35.0
Φ35.0~38.0
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12601059
SCL-6A
1セット(10個)
Φ3.0~4.5
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601068
SCL-6B
1セット(10個)
Φ4.5~6.5
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601077
SCL-10A
1セット(10個)
Φ6.5~8.5
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601086
SCL-10B
1セット(10個)
Φ8.5~10.5
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601095
SCL-14A
1セット(10個)
Φ10.5~12.5
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601104
SCL-14B
1セット(10個)
Φ12.5~14.5
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601113
SCL-18A
1セット(10個)
Φ14.5~16.5
¥
9,950
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601129
SCL-18B
1セット(10個)
Φ16.5~18.5
¥
9,950
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601138
SCL-22A
1セット(5個)
Φ18.5~20.5
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601147
SCL-22B
1セット(5個)
Φ20.5~22.5
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601156
SCL-30A
1セット(5個)
Φ22.0~24.0
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601165
SCL-30B
1セット(5個)
Φ24.0~27.0
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
12601174
SCL-30C
1セット(5個)
Φ27.0~30.0
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601183
SCL-38A
1セット(5個)
Φ30.0~32.0
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601199
SCL-38B
1セット(5個)
Φ32.0~35.0
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601208
SCL-38C
1セット(5個)
Φ35.0~38.0
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください