日東工業
エスシーロック 耐食タイプ
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。
腐食性の環境でも使用が可能です。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+80℃
色
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒
材質
本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル外径(Φmm)
厚さ(mm)
寸法H(mm)
長さL(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12601217
SC-2A
1セット(10個)
Φ3.4~4.6
(ゴムパッキン)1.5
22
12
30
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601226
SC-2B
1セット(10個)
Φ4.7~6.0
(ゴムパッキン)1.5
22
12
30
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601235
SC-2C
1セット(10個)
Φ6.1~7.5
(ゴムパッキン)1.5
22
12
30
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601244
SC-3M
1セット(10個)
Φ6.1~7.5
(ゴムパッキン)2.0
27
15
35
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601253
SC-3A
1セット(10個)
Φ7.6~9.0
(ゴムパッキン)2.0
27
15
35
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601269
SC-3B
1セット(10個)
Φ9.1~10.5
(ゴムパッキン)2.0
27
15
35
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601278
SC-4M
1セット(10個)
Φ9.1~10.5
(ゴムパッキン)2.0
33
15
37
¥
7,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601287
SC-4A
1セット(10個)
Φ10.6~12.0
(ゴムパッキン)2.0
33
15
37
¥
7,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601296
SC-4B
1セット(10個)
Φ12.1~14.0
(ゴムパッキン)2.0
33
15
37
¥
7,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601305
SC-4C
1セット(10個)
Φ14.1~16.0
(ゴムパッキン)2.0
33
15
37
¥
7,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601314
SC-5M
1セット(5個)
Φ14.1~16.0
(ゴムパッキン)2.0
41
17
48
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601323
SC-5A
1セット(5個)
Φ16.1~17.0
(ゴムパッキン)2.0
41
17
48
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601339
SC-5B
1セット(5個)
Φ17.1~18.0
(ゴムパッキン)2.0
41
17
48
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601348
SC-5C
1セット(5個)
Φ18.1~20.0
(ゴムパッキン)2.0
41
17
48
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601357
SC-5D
1セット(5個)
Φ20.1~22.0
(ゴムパッキン)2.0
41
17
48
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12601366
SC-6M
1セット(5個)
Φ20.1~22.0
(ゴムパッキン)2.0
49
20
54
¥
8,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601375
SC-6A
1セット(5個)
Φ22.1~24.5
(ゴムパッキン)2.0
49
20
54
¥
8,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601384
SC-6B
1セット(5個)
Φ24.6~27.0
(ゴムパッキン)2.0
49
20
54
¥
8,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601393
SC-6C
1セット(5個)
Φ27.1~30.0
(ゴムパッキン)2.0
49
20
54
¥
8,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください