日東工業
エスシーロック 汎用タイプ
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。
キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+60℃
色
黒
材質
本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
厚さ(mm)
(ゴムパッキン)1.5
設置場所
屋内・屋外兼用
取付板厚(mm)
最大 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Φ22
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12601409
SK-12S
Φ4.5~8.5
¥
7,000
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601418
SK-12M
Φ6.5~10.5
¥
7,000
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601427
SK-12L
Φ8.5~12.5
¥
7,000
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601436
SK-14L
Φ10.5~14.5
¥
7,000
¥
5,698
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り4点です
12601445
SK-14F
Φ3.0~4.0
¥
9,650
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください