日東工業
ステンレスバンドセット
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質
バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
バンド幅(mm)
適合レール
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12601515
WST-20-30.6M
1セット(5本)
600
20
プラボックスなどの軽量キャビネット、監視カメラ、小型スピーカなどのポール取付け
Φ85~120
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
12601524
WST-20-30.9M
1セット(5本)
900
20
プラボックスなどの軽量キャビネット、監視カメラ、小型スピーカなどのポール取付け
Φ120~220
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
12601533
WST-20-31.2M
1セット(5本)
1200
20
プラボックスなどの軽量キャビネット、監視カメラ、小型スピーカなどのポール取付け
Φ220~320
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
12601549
WST-20-31.5M
1セット(5本)
1500
20
プラボックスなどの軽量キャビネット、監視カメラ、小型スピーカなどのポール取付け
Φ320~420
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
12601558
WST-10-10.6M
1セット(10本)
600
10
配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
Φ85~120
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601567
WST-10-10.9M
1セット(10本)
900
10
配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
Φ120~220
¥
4,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601576
WST-10-11.2M
1セット(10本)
1200
10
配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
Φ220~320
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12601585
WST-10-11.5M
1セット(10本)
1500
10
配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
Φ320~420
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください