日東工業
ステンレスバンドセット
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
材質
バンド:PET・留具:POM
板厚(mm)
0.5
バンド幅(mm)
10
適合レール
配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12601594
PES-100.6M
600
Φ85~120
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601603
PES-100.9M
900
Φ120~220
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601619
PES-101.2M
1200
Φ220~320
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601628
PES-101.5M
1500
Φ320~420
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください