曜日別特売

ABCパーツ(PBK)

ABCパーツ(PBK) - 日東工業ABCパーツ(PBK) - 日東工業

押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。

材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6内容量1セット(10個)
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
取付穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12601664PBK-2260356022.5
6,950
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601673PBK-2560356025.5
6,950
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601689PBK-3060356030.5
6,950
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601698PBK-22Y60477222.5
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601707PBK-25Y60477225.5
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601716PBK-30Y60477230.5
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601725PBK-22-8080356022.5
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601734PBK-25Y-8080477225.5
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601743PBK-30Y-8080477230.5
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする