曜日別特売

六角ポスト

六角ポスト - 日東工業
(1件のレビュー)

盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。

材質鋼板表面処理三価クロメートめっき内容量1セット(50個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12601804HP-4-202071012M4
6,950
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601813HP-4-252571012M4
6,950
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601829HP-4-303071012M4
7,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601838HP-4-404071012M4
7,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601847HP-4-505071012M4
10,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601856HP-4-606071012M4
10,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601865HP-4-10010071012M4
12,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601874HP-5-202081315M5
8,650
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601883HP-5-252581315M5
8,650
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601899HP-5-303081315M5
9,150
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601908HP-5-404081315M5
9,150
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601917HP-5-505081315M5
11,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601926HP-5-606081315M5
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
12601935HP-5-10010081315M5
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12601856
2023-11-08
用途: 構造材として
教育・研究機関

品質は良いです.スチールですのでそこそこ重量があります.
もう少し安価なものもあるとありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする