三桂製作所
機器取付アダプタ板
露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
仕様
取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010
材質
SUS304
質量(g/個)
64
適合ボックス
適合する丸形ボックス:20/25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760108
SLPA516
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください