絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ

絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ - 日東工業

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。

材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイプマイナスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4内容量1セット(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12602084IMP-4-2020
7,850
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602093IMP-4-2525
7,950
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602109IMP-4-3030
7,950
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602118IMP-4-4040
9,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602127IMP-4-5050
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602136IMP-4-6060
12,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602145IMP-4-100100
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする