日東工業
ファン用端子台取付金具
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質
鋼板
寸法E(mm)
Φ5
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.6
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12602224
FTK-120
ファン□120(mm)
116.8
31.6
92.8
104.8
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602233
FTK-90
ファン□92(mm)
94.5
20
70.5
82.5
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください