曜日別特売

DHホルダー

DHホルダー - 日東工業DHホルダー - 日東工業DHホルダー - 日東工業

DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。

材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12602355DHC-20T2033
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
12602364DHC-35T3548
4,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602373DHC-70T7083
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする