日東工業
ブランクパネル
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質
鋼板
色
黒
付属品
フランジナット2コ
板厚(mm)
1.6
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
スタッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12602669
MBP-0305
30
41
53
18
2-M3×15
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602678
MBP-0909
100
87
100
87
2-M4×15
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602687
MBP-0606
64
48
60
48
2-M3×15
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602696
MBP-0808
85
64
85
64
2-M3×15
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602705
MBP-1010
102
80
102
80
2-M4×15
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12602714
MBP-1111
110
90
110
90
2-M5×15
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12602723
MBP-1212
122
100
122
100
2-M5×15
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602739
MBP-0505
53
41
53
41
2-M3×15
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602748
MBP-0510
53
88
100
41
2-M3×15
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください