曜日別特売

SUS製保護シート

SUS製保護シート - 日東工業

止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。
両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。
大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。

材質ステンレス(SUS)仕様粘着材付内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12602863PS-5070(SUS箔)0.0470×50
5,9504,898
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り13点です
12602879PST-8080(SUS箔)0.0680×80
8,0006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする