曜日別特売

タッチパネル用窓枠

タッチパネル用窓枠 - 日東工業

制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。
操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。
軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。
材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。

材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12602897PMT-3326TM
55,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする