日東工業
ケーブル保護ブーツ
配線孔の高い密閉性を維持
材質
ABS、ビニル複合素材
適合機種
FSNA
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口部(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12602933
CTGN1X5
0.03
25.4×127.0
50×218×136
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602949
CTGN3X5
0.09
76.2×127.0
99×218×136
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602958
CTGN6X6
0.16
152.4×152.4
179×218×179
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください