ノーブランド
異形棒鋼
(1件のレビュー)
材質
鉄(黒皮)
内容量
1組(5本)
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
910
1820
呼び径
D10
D13
D16
D19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
JIS規格
面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12832323
27401
910
D10
SD295A
(公称断)0.7133
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年9月上旬
12832348
27403
910
D13
SD295A
(公称断)1.267
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
車上渡し
12832375
27405
910
D16
SD295A
(公称断)1.986
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
12832409
27407
910
D19
SD345
(公称断)2.865
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
車上渡し
12832436
27402
1820
D10
SD295A
(公称断)0.7133
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
12832463
27404
1820
D13
SD295A
(公称断)1.267
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
12832506
27406
1820
D16
SD295A
(公称断)1.986
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
12832533
27408
1820
D19
SD345
(公称断)2.865
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100