アパックス
アパコン・スタンダードタイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13097973
KM-17
ポリプロピレン
390
310
210
340×260×185
グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098007
KM-39
ポリプロピレン
510
385
265
460×335×240
グレー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098025
KM-45
ポリプロピレン
550
365
295
500×315×270
グレー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098059
KM-77
ポリプロピレン
650
435
345
600×385×320
グレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098077
KM-133
ポリプロピレン
650
500
500
600×450×475
グレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098095
KM-17
ポリプロピレン
390
310
210
340×260×185
イエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098129
KM-39
ポリプロピレン
510
385
265
460×335×240
イエロー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098147
KM-45
ポリプロピレン
550
365
295
500×315×270
イエロー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098174
KM-77
ポリプロピレン
650
435
345
600×385×320
イエロー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098199
KM-133
ポリプロピレン
650
500
500
600×450×475
イエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098226
KM-17
ポリプロピレン
390
310
210
340×260×185
ライトブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098244
KM-39
ポリプロピレン
510
385
265
460×335×240
ライトブルー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098269
KM-45
ポリプロピレン
550
365
295
500×315×270
ライトブルー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098296
KM-77
ポリプロピレン
650
435
345
600×385×320
ライトブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098314
KM-133
ポリプロピレン
650
500
500
600×450×475
ライトブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098339
KM-17
ポリプロピレン
390
310
210
340×260×185
グリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098357
KM-39
ポリプロピレン
510
385
265
460×335×240
グリーン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098375
KM-45
ポリプロピレン
550
365
295
500×315×270
グリーン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098409
KM-77
ポリプロピレン
650
435
345
600×385×320
グリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098427
KM-133
ポリプロピレン
650
500
500
600×450×475
グリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098445
KM-17
ポリプロピレン
390
310
210
340×260×185
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098463
KM-39
ポリプロピレン
510
385
265
460×335×240
ホワイト
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098497
KM-45
ポリプロピレン
550
365
295
500×315×270
ホワイト
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098515
KM-77
ポリプロピレン
650
435
345
600×385×320
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13098549
KM-133
ポリプロピレン
650
500
500
600×450×475
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください