福山ゴム工業
マイローズ♯21
履き口プリントでオシャレな作業用ブーツ/軽量
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
ラバー(吸水トリコット)
材質(ソール)
モールド底(ラバー)
標準質量(g/片足)
440
足幅
3E
外寸(cm)
26.5
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13107956
-
ブラック
S
22.5~23
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13107965
-
ブラック
M
23.5~24
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13107974
-
ブラック
L
24.5~25
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13107983
-
レッド
S
22.5~23
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108017
-
カーキ
S
22.5~23
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108026
-
カーキ
M
23.5~24
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108035
-
カーキ
L
24.5~25
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13107999
-
レッド
M
23.5~24
¥
4,400
取扱い終了
13108008
-
レッド
L
24.5~25
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください