曜日別特売

定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型

定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型 - Panasonic(パナソニック)
種別熱感知器、定温式スポット型作動方式常時開路仕様防水型,確認灯付材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)75種類特種70℃ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~55号結線方式無極性(2極)作動温度(℃)60(公称)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108087BV4030K
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする