Panasonic(パナソニック)
定温スポット特種60℃確認灯防水3線式
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
仕様
3線式、防水型、確認灯付
材質
(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
80
種類
特種60℃
使用温度範囲(℃)
‐10~40
定格
DC30V・100mA
番号
(国家検定型式)感第2~6号
結線方式
S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)
60(公称)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108096
BV40406K
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください