曜日別特売

定温式感知器特種60℃ヘッド自己保持

定温式感知器特種60℃ヘッド自己保持 - Panasonic(パナソニック)
種別熱感知器、定温式スポット型材質(本体)ABS樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタグレー質量(g)59種類特種60℃ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第16~16号使用電圧範囲(V)DC15~33作動温度(℃)60(公称)内容量1個
注意
※P型3級受信機に接続不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108114BV409011
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13108114BV40901170833325BV409012BV409011 定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 70833325定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする