曜日別特売

定温式スポット型感知器1種ヘッド

定温式スポット型感知器1種ヘッド - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路内容量1個
注意
※ベースは別売です。電池式ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
使用温度範囲(℃)
番号
作動温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108157BV41218K1種70℃ヘッド‐10~50(国家検定型式)感第48~28~5号70(公称)
2,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
13108166BV41228K1種80℃ヘッド‐10~60(国家検定型式)感第48~27~7号80(公称)
2,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: これだけでは使えません
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

サンプル画像 ベース付だけでは 分からなかった
これだけでは使えません その説明がないので買ったけどどうしようもありません 専門知識のある人は分かる事かもしれませんが 私は無駄な買い物をしてしまった 買う前に調べたつもりでも意味が無かった

対象商品 : 13108157
2023-02-08
用途: 賃貸アパートキッチンの火災報知
農・林・水産業

ヘッドのみで、取付用のベースが別売りとなっていますが、
カタログのヘッドの近辺に、ベースがない為ベース付きと思って購入した。
商品を受け取り後、ベースがないことが分かり追加注文したが、10個必要の所
3個しか無く、購入できませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする