曜日別特売

定温式スポット型1種 防水型

定温式スポット型1種 防水型 - Panasonic(パナソニック)
種別熱感知器、定温式スポット型乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
使用温度範囲(℃)
番号
作動温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108175BV4143K1種100℃‐10~60(国家検定型式)感第5~4号100(公称)
12,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
13108193BV4145K1種150℃‐10~130(国家検定型式)感第5~6号150(公称)
12,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
13108184BV4144K1種120℃‐10~100(国家検定型式)感第5~5号120(公称)
12,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする