Panasonic(パナソニック)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
種別
熱感知器、定温式スポット型
仕様
3線式、防水型
材質
(本体)PC樹脂、(リード線)架橋ポリエチレン、(感熱素子)サーミスタ
色
グレー
質量(g)
90
種類
1種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC24V・50mA
番号
(国家検定型式)感第17~5号
使用電圧範囲(V)
DC15~33
作動温度(℃)
70(公称)
内容量
1個
注意
※P型3級受信機に接続不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108236
BV419131
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください