Panasonic(パナソニック)
差動式感知器1種ヘッド自己保持型
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVT9104
材質
(本体)ABS樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ
色
グレー
質量(g)
59
種類
1種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第16~14号
使用電圧範囲(V)
DC15~33
内容量
1個
注意
※P型3級受信機に接続不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108263
BV429111
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください