曜日別特売

差動式感知器2種ヘッド自己保持型

差動式感知器2種ヘッド自己保持型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種別熱感知器,差動式スポット型仕様ベース別売り材質(本体)PC樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタグレー質量(g)59種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第16~15号使用電圧範囲(V)DC15~33内容量1個
注意
※P型3級受信機に接続不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108279BV429211
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13108279BV42921170833316BV429212BV429211 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 70833316差動式感知器ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13108279
2019-01-30
用途: 既存品不良の交換
株式会社 ケイコーポレーション不動産業

現場で故障個所の確認をしながら発注、翌日には到着。仕事がスムーズに進みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする