Panasonic(パナソニック)
差動式分布型感知器 確認灯付
仕様
確認灯付
材質
(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED
長さ(mm)
(空気管)最大100
色
クリームホワイト
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC30V・100mA
作動方式
常時開路
内容量
1個
注意
※試験器具マノメータは市販品を使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108288
BV4341
熱感知器(1種・差動式分布型)
空気管式1種
(国家検定型式)感第18~54号
¥
16,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
13108297
BV4351
熱感知器(2種・差動式分布型)
空気管式2種
(国家検定型式)感第18~55号
¥
16,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13108306
BV4361
熱感知器(3種・差動式分布型)
空気管式3種
(国家検定型式)感第18~56号
¥
16,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください