光電式スポット型感知器(蓄積型)

光電式スポット型感知器(蓄積型) - Panasonic(パナソニック)
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
種類
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108324BV454728熱感知器(2種・差動式スポット型)(本体)PC樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ2種ヘッド(国家検定型式)感第24~32号
30,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
13108333BV455728熱感知器(3種・差動式スポット型)(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(種別表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル3種ヘッド(国家検定型式)感第24~33号
27,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする