紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド

紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド - Panasonic(パナソニック)
種別炎感知器,紫外線式スポット型仕様ベース別売り適合(ベース)BVK4010など材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板グレー質量(g)90種類屋内型使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第4~30号使用電圧範囲(V)DC15~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108394BV47038
44,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする