Panasonic(パナソニック)
感知器ベース
仕様
2線式、露出型、確認灯なし
適合機種
パナソニック製熱感知器
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色
グレー
質量(g)
39
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.65、0.9、1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108403
BV4810
¥
700
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください