Panasonic(パナソニック)
確認灯付感知器ベース (2信号)
仕様
2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付
適合機種
パナソニック製熱感知器
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色
グレー
質量(g)
55
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.65、0.9、1.2
結線方式
L、DL、C、3端子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108419
BV4860
¥
1,000
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください