Panasonic(パナソニック)
確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型
仕様
2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付
適合機種
(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色
グレー
質量(g)
70
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.65、0.9、1.2
結線方式
L、DL、C、3端子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108428
BV4867
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください