Panasonic(パナソニック)
煙感知器点検ボックス床型
仕様
床型
材質
鋼板
質量(kg)
2.8
色
(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×210×138.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108455
BV9532KH
¥
17,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください