Panasonic(パナソニック)
分布型感知器ボックス 内器
材質
鋼板、亜鉛鉄板
色
オイスターグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108464
BV95331H
2
250×300×99
2個用
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13108473
BV95341KH
2.7
500×300×77.2
5個用
¥
13,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください