Panasonic(パナソニック)
煙感知器点検ボックス壁型用内器
付属品
取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本
材質
鋼板、亜鉛鉄板
質量(kg)
0.9
色
オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×230×10
適合品番
埋込ボックス(BV95351)
取付板寸法(mm)
294×125(取付位置まで縦241)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108489
BV95381H
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください