Panasonic(パナソニック)
AP小型光電式感知器ヘッド
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC30V・50mA
機能
自動試験
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108638
BVEC454818
2種ヘッド
¥
31,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13108647
BVEC455818
3種ヘッド
¥
28,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください