曜日別特売

速結式ベース埋込型(コネクタなし)

速結式ベース埋込型(コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)
仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板グレー質量(g)70使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式無極性(2極)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108656BVK4017
3,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする