Panasonic(パナソニック)
小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有
仕様
2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色
グレー
質量(g)
56
定格
DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108683
BVK46071
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください