曜日別特売

FR光電式スポット型感知器

FR光電式スポット型感知器 - Panasonic(パナソニック)
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13108708BVR453781種ヘッド(国家検定型式)感第24~1号
31,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
13108717BVR454782種ヘッド(国家検定型式)感第24~2号
28,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
13108726BVR455783種ヘッド(国家検定型式)感第24~3号
25,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする