Panasonic(パナソニック)
FR光電式スポット型感知器2信号
種別
煙感知器、光電式スポット型
仕様
自動試験対応 、ベース別売り
適合
(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色
グレー
質量(g)
74
種類
2信号ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
28V・5mA
番号
(国家検定型式)感第24~4号
内容量
1個
注意
R型感知器の為、パソコンにて受信機データの変更が必要になる可能性があります。
受信機データの変更が必要な場合は、元施工業者様にお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13108735
BVR45678
¥
31,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください