FR光電アナログ式スポット型感知器

FR光電アナログ式スポット型感知器 - Panasonic(パナソニック)
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~5号内容量1個
注意
R型感知器の為、パソコンにて受信機データの変更が必要になる可能性があります。
受信機データの変更が必要な場合は、元施工業者様にお問合せ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108744BVR45878-
34,50016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69923379BVR45878【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
34,50016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする