Panasonic(パナソニック)
FR光電アナログスポット感知器(熱感知)
種別
煙感知器、光電式スポット型
仕様
自動試験対応 、熱検知機能付
適合
(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色
グレー
質量(g)
75
種類
アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
28V・5mA
番号
(国家検定型式)感第24~22号
内容量
1個
注意
R型感知器の為、パソコンにて受信機データの変更が必要になる可能性があります。
受信機データの変更が必要な場合は、元施工業者様にお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13108769
BVR46878
¥
38,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください