曜日別特売

FR小型光電アナログ式スポット型感知器

FR小型光電アナログ式スポット型感知器 - Panasonic(パナソニック)
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~7号内容量1個
注意
R型感知器の為、パソコンにて受信機データの変更が必要になる可能性があります。
受信機データの変更が必要な場合は、元施工業者様にお問合せ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108787BVRC45878
39,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする