Panasonic(パナソニック)
FR小型光電アナログ感知器(熱検知)
種別
煙感知器、光電式スポット型
仕様
小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り
材質
(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
色
グレー
質量(g)
35
種類
2種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
28V・5mA
番号
(国家検定型式)感第24~24号
内容量
1個
注意
R型感知器の為、パソコンにて受信機データの変更が必要になる可能性があります。
受信機データの変更が必要な場合は、元施工業者様にお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108805
BVRC46878
¥
44,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください