曜日別特売

水平曲りダクト

水平曲りダクト - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)3P300定格電流(A)30内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
角度(°)
半径R(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109329DH6134-942451200
35,40028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13109338DH6136-1335451700
42,10029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13109347DH6135-1178451500
39,50028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13109374DH6137-1571452000
45,40031,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13109408DH6139-1466302800
45,40031,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13109417DH6138-1806452300
29,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25654084DH6134【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)942451200
32,10025,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする