SHIMANO(シマノ)
フリーハブ シルバー 36H ナットタイプ OLD:135mm
(1件のレビュー)
仕様
(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)
(OLD)135
色
シルバー
タイプ
ナット式
軸長(mm)
185
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110083
EFHTX5008DS
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください